Eriks
SKF

SKF Precisie borgmoer KMTA 16

  • ERIKS:23766379
  • Fabrikant:7316577655301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De KMT en KMTA-borgmoeren zijn in eerste instantie ontwikkeld voor toepassing met precisie lagers en hun afmetingen zijn hierop afgestemd. Het kenmerk van de KMT- en KMTA-borgmoeren zijn drie koperen borgstiften die gelijk verdeeld zijn over de omtrek. Deze stiften worden tegen de as gedrukt door stelboutjes met binnenzeskant die het losdraaien van de moer voorkomen. De precisieborgmoeren zijn af te stellen. De drie borgstiften maken het mogelijk de as nauwkeurig haaks t.o.v. de as af te stellen of zij kunnen worden gebruikt om vormfouten van andere machinedelen die op de as zijn gemonteerd te compenseren.
Opslaan in lijst

€ 172,66/ stukexcl. btw

€ 208,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KMTA
Draadmaat
M 80x2
Buitendiameter
110 mm
Breedte
30 mm
B
30 mm
d1
97 mm
d3
110 mm
d4
83 mm
J1
95 mm
J2
16 mm
N1
6.4 mm
N2
8 mm
Alternatieven

€ 138,13/ stukexcl. btw

€ 167,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027