€ 432,51/ stukexcl. btw
€ 523,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KMT |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 160x3 |
Buitendiameter | 195 mm |
Breedte | 32 mm |
Binnendiameter | 160 mm |
B | 32 mm |
b | 14 mm |
B3 | 160 mm |
d1 | 184 mm |
d3 | 195 mm |
d4 | 162 mm |
d5 | 182 mm |
G | M 160x3 |
G | 160 mm |
h | 5 mm |
€ 346,01/ stukexcl. btw
€ 418,67incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026