€ 372,15/ stukexcl. btw
€ 450,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KMT |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 150x2 |
Buitendiameter | 185 mm |
Breedte | 32 mm |
Binnendiameter | 150 mm |
B | 32 mm |
b | 14 mm |
B3 | 185 mm |
d1 | 174 mm |
d3 | 185 mm |
d4 | 152 mm |
d5 | 172 mm |
G | M 150x2 |
G | 150 mm |
h | 5 mm |
€ 297,72/ stukexcl. btw
€ 360,24incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026