€ 65,14/ stukexcl. btw
€ 78,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KMT |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 17x1 |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 18 mm |
Binnendiameter | 17 mm |
B | 18 mm |
b | 5 mm |
B3 | 17 mm |
d1 | 33 mm |
d3 | 37 mm |
d4 | 18 mm |
d5 | 29 mm |
G | M 17x1 |
G | 17 mm |
h | 2 mm |
M | 34 mm |
€ 44,24/ stukexcl. btw
€ 53,53incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 23,87/ stukexcl. btw
€ 28,88incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026