Eriks
SKF

SKF Precisie axiaal hoekcontactkogellager voor werktuigtoepassingen.

  • ERIKS:14622146
  • Fabrikant:7316577885104
Image 1
OverzichtDit tweerichtingshoekcontactkogeltaatslager is ontworpen voor schroefaandrijvingen die een nauwkeurige axiale geleiding van de as vereisen. Het bevat een niet-metalen kooi en biedt betrouwbare ondersteuning voor zowel radiale als axiale belastingen. Het lager is aan beide zijden gesmeerd en afgedicht voor optimale bescherming en vereenvoudigd onderhoud. Doorlopende gaten in de buitenring maken eenvoudige bevestiging met bouten mogelijk.Kenmerken
  • Niet-metalen kooi minimaliseert wrijving ter ondersteuning van een consistente lastverdeling en operationele efficiëntie
  • De dubbelrichtingsconfiguratie biedt axiale belastingondersteuning in beide richtingen voor veelzijdig gebruik
  • Afdichting aan beide zijden beschermt tegen verontreiniging en verlengt de levensduur
  • Vooraf gesmeerd ontwerp en nasmeerfunctie verminderen stilstand en vereenvoudigen onderhoudstaken
  • Dikkere buitenring met boutgaten maakt een veilige en snelle bevestiging tijdens de installatie mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met schroefaandrijvingen in precisie-automatiseringsapparatuur
  • Ideaal voor werktuigmachines die betrouwbare axiale asgeleiding vereisen
  • Compatibel met boutgemonteerde lageropstellingen in assemblagesystemen
Opslaan in lijst

€ 449,54/ stukexcl. btw

€ 543,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BEAM
Type
Angular contact thrust ball bearing
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Met afdichting
Ja
Gewicht
0.583 kg