Eriks
SKF

SKF Pomp THAP 030E

  • ERIKS:14622360
  • Fabrikant:7316574959716
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.086,68/ stukexcl. btw

€ 6.154,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
THAP
Type
THAP030E
Type
Hoge druk elektrische pomp
Max. werkdruk
300 bar
Pers aansluiting
G 3/4
Gewicht
19.1 kg