Eriks
SKF

SKF Pomp past op LAOS functionele deksels LAOS 62567

  • ERIKS:24007289
  • Fabrikant:7316572808306
Image 1
Standaardpomp is geschikt voor viscositeit van maximaal ISO VG 460.
Grote toevoer (ca. 14 slagen per liter).
Hogeviscositeitpomp is geschikt voor viscositeit van maximaal ISO VG 680.
Zeer efficiënt met ca. 12 slagen per liter.
Er is een 10 micron luchtfilter beschikbaar ter bescherming tijdens het pompen tegen verontreinigingen in de lucht.
Voor beide pompen is een anti-drup afvoerslang van 1,5 m en reduceerventielen beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 146,23/ stukexcl. btw

€ 176,94incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LAOS
Type
LAOS 62567