Eriks
SKF

SKF PER.W208HRRB6, Diepgroefkogellager, 34.95 mm ID, 80 mm OD, 36.512 mm WD

  • ERIKS:13635989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 96,22/ stukexcl. btw

€ 116,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PER
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
34.95 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
36.512 mm
Dynamisch draaggetal
32.6 kN
Statisch draaggetal
20 kN
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.574 kg
Gewicht
1.25 lb