€ 53,30/ stukexcl. btw
€ 64,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PER |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 31.78 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 36.51 mm |
Dynamisch draaggetal | 32.6 kN |
Statisch draaggetal | 19.9 kN |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.606 kg |
Gewicht | 1.34 lb |