Eriks
SKF

SKF PER.GW211RPPB21-BR, Spanringlager, 45.34 mm As-Ø, 120.66 mm OD, 33.909 mm WD-buitenring

  • ERIKS:13635946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 84,48/ stukexcl. btw

€ 102,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PER.GW211
Type
Insert bearing
Asdiameter
45.34 mm
Buitendiameter
120.66 mm
Breedte
43.942 mm
Breedte buitenring
33.909 mm
Dynamisch draaggetal
43.4 kN
Statisch draaggetal
29.2 kN
Met afdichting
Ja
Gewicht
1.68 kg
Gewicht
3.7 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring