€ 73,09/ stukexcl. btw
€ 88,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PER |
Type | Flanged Ball Bearing Unit |
Binnendiameter | 33.02 mm |
Breedte | 42.786 mm |
Materiaal | Staal |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 32.7 kN |
Statisch draaggetal | 20.9 kN |
Gewicht | 1.74 kg |
Gewicht | 3.84 lb |