Eriks
SKF

SKF PER.GFD209RPPB58, Geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Staalplaat Behuizing

  • ERIKS:13635931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,98/ stukexcl. btw

€ 71,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PEER GFD
Type
Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
8-gats
Materiaal huis
Plaatstaal
Breedte
42.79 mm
Behuizing
Geperst staal
Dynamisch draaggetal
32.68997 N
Statisch draaggetal
20.9 N