Eriks
SKF

SKF PER.GFD209RPPB52, Geflensde kogellager Lagerunit, 38.989 mm ID, 42.786 mm WD

  • ERIKS:13635930
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,07/ stukexcl. btw

€ 78,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PER
Type
Flanged Ball Bearing Unit
Binnendiameter
38.989 mm
Breedte
42.786 mm
Materiaal
Staal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
32.7 kN
Statisch draaggetal
20.9 kN
Gewicht
1.67 kg
Gewicht
3.68 lb