Eriks
SKF

SKF PER.BB205RPP13, Hoekcontactlager, 16.13 mm ID, 53.09 mm OD

  • ERIKS:13635927
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,75/ stukexcl. btw

€ 22,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PER
Type
Angular contact bearing
Binnendiameter
16.13 mm
Buitendiameter
53.09 mm
Breedte
19.43 mm
Dynamisch draaggetal
26.2 kN
Statisch draaggetal
14.7 kN
Gewicht
0.21 kg