€ 13,23/ stukexcl. btw
€ 16,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PER |
Type | Angular contact bearing |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 16.26 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 18.29 mm |
Dynamisch draaggetal | 8.43 kN |
Statisch draaggetal | 3.67 kN |
Gewicht | 0.08 kg |