€ 45,08/ stukexcl. btw
€ 54,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PER |
Type | Angular contact bearing |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 30.15 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 50 mm |
Dynamisch draaggetal | 29 kN |
Statisch draaggetal | 20.7 kN |
Gewicht | 0.49 kg |