Eriks
SKF

SKF PER.5203RYY2, Hoekcontactlager, 16.26 mm ID, 40 mm OD

  • ERIKS:13635920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,77/ stukexcl. btw

€ 37,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PER
Type
Angular contact bearing
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
16.26 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
44.12 mm
Dynamisch draaggetal
14.2 kN
Statisch draaggetal
8.8 kN
Gewicht
0.22 kg