Eriks
SKF

SKF PER.209HRRB2, Diepgroefkogellager, 38.1 mm ID, 85 mm OD, 30 mm WD

  • ERIKS:13635898
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,85/ stukexcl. btw

€ 90,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PER
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
38.1 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
30 mm
Dynamisch draaggetal
32.7 kN
Statisch draaggetal
20.9 kN
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.56 kg
Gewicht
1.23 lb