Eriks
SKF

SKF PER.208RRR4, Diepgroefkogellager, 38.892 mm ID, 80 mm OD, 27.508 mm WD

  • ERIKS:13635897
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,64/ stukexcl. btw

€ 27,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PER
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
38.892 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
27.508 mm
Dynamisch draaggetal
32.6 kN
Statisch draaggetal
19.9 kN
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.455 kg
Gewicht
1 lb