Eriks
SKF

SKF PER.207HRRB9, Diepgroefkogellager, 34.2 mm ID, 72 mm OD, 37.704 mm WD

  • ERIKS:13635896
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,09/ stukexcl. btw

€ 111,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PER
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
34.2 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
37.704 mm
Dynamisch draaggetal
25.7 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.485 kg
Gewicht
1.07 lb