Eriks
SKF

SKF PER.207HRRB12, Diepgroefkogellager, 28.6 mm ID, 72 mm OD, 25 mm WD

  • ERIKS:13635895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,03/ stukexcl. btw

€ 60,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PER
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
28.6 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
25 mm
Dynamisch draaggetal
25.7 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.379 kg
Gewicht
0.84 lb