Eriks
SKF

SKF PER.206HRR6, Diepgroefkogellager, 25.43 mm ID, 62 mm OD, 24 mm WD

  • ERIKS:13635892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,11/ stukexcl. btw

€ 55,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PER
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25.43 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
24 mm
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.259 kg
Gewicht
0.57 lb