Eriks
SKF

SKF PER.205HRR2, Diepgroefkogellager, 22.25 mm ID, 52 mm OD, 25.4 mm WD

  • ERIKS:13635889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,77/ stukexcl. btw

€ 45,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PER
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
22.25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
25.4 mm
Breedte
1 in
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.88 kN
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.176 kg
Gewicht
0.39 lb