€ 32,21/ stukexcl. btw
€ 38,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PER |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 22.25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 22.94 mm |
Dynamisch draaggetal | 14 kN |
Statisch draaggetal | 7.88 kN |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.17 kg |
Gewicht | 0.38 lb |