€ 23,15/ stukexcl. btw
€ 28,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PER |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 22.25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 25.4 mm |
Breedte | 1 in |
Dynamisch draaggetal | 14 kN |
Statisch draaggetal | 7.88 kN |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.18 kg |
Gewicht | 0.39 lb |