Eriks
SKF

SKF PER.203RRY61, Diepgroefkogellager, 17 mm ID, 40 mm OD, 14 mm WD

  • ERIKS:13635883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,09/ stukexcl. btw

€ 21,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PER
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
14 mm
Dynamisch draaggetal
9.57 kN
Statisch draaggetal
4.79 kN
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.074 kg
Gewicht
0.16 lb