€ 6,68/ stukexcl. btw
€ 8,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PER |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 16.256 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 18.288 mm |
Dynamisch draaggetal | 9.57 kN |
Statisch draaggetal | 4.79 kN |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.084 kg |
Gewicht | 0.19 lb |