€ 137,03/ stukexcl. btw
€ 165,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TLGB 21 |
Type | Battery-driven grease gun |
Vetopbrengt lage snelheid bij 70 bar | 110 ml/min |
Vetopbrengt hoge snelheid bij 70 bar | 170 ml/min |
Maximale werkdruk | 400 |
Max. drukverschil | 700 |
Slanglengte | 1220 mm |
Batterijsoort | Li-ion |
Accucapaciteit | 2500 mAh |
Voltage acculader | 120 V |