Eriks
SKF

SKF Op maat gemaakt tonlager voor extreme bedrijfsomstandigheden.

  • ERIKS:14492325
Image 1
Overzicht

Dit tonlager heeft een cilindrische boring en een kooi van plaatstaal, ontworpen voor zware belastingen in beide richtingen. De zelfinstellende eigenschap maakt het mogelijk om uitlijnfouten en asdoorbuigingen met minimale toename van wrijving op te vangen. De geïntegreerde nasmeerfunctie ondersteunt onderhoud in veeleisende omgevingen. Het lager werkt met twee rijen en is geschikt voor modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en zorgt voor een soepele werking in complexe assemblages
  • Hoge dynamische en statische belastingswaarden maken betrouwbaar gebruik onder zware mechanische belasting mogelijk
  • De hersmeerfunctie vergemakkelijkt het onderhoud, verlengt de service-intervallen en vermindert de uitvaltijd
  • Plaatwerk kooi-constructie biedt stabiliteit en ondersteunt hoge snelheidsprestaties onder zware omstandigheden
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling en draagt bij aan een langere levensduur en efficiëntie van lagers.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingen om zware roterende assen te ondersteunen
  • Ideaal voor mijnbouwapparatuur die wordt blootgesteld aan asdoorbuigingen en uitlijnfouten
  • Compatibel met industriële tandwielkasten die betrouwbare lastopname vereisen
Opslaan in lijst

€ 6.394,26/ stukexcl. btw

€ 7.737,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
239
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
420 mm
Buitendiameter
560 mm
Breedte
106 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4150 kN
Dynamisch draaggetal
2083 kN
Grenstoerental
1100 tr/min
Referentietoerental
1000 tr/min
Gewicht
72.1 kg
Gewicht
159 lb