Eriks
SKF

SKF Omkeerbare universele lagertrekker TMMR 350F

  • ERIKS:23770679
  • Fabrikant:7316571511689
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De veelzijdige omkeerbare SKF trekkers kunnen worden gebruikt als binnenen buitentrekker voor lagers en andere componenten, met dezelfde trekkracht. Acht lagertrekkers voor een uitgebreid gamma van lagertypes en lagerafmetingen. Door de trekarmen met automatische vergrendeling kan de spanwijdte eenvoudig worden aangepast en kan de trekker gemakkelijk worden vastgeklemd zonder gebruik van armvergrendelingsmoeren. De op de stang gemonteerde zeskantschroef vergemakkelijkt het draaien tijdens het demonteren en zorgt zo voor een nog groter gebruiksgemak.

Eigenschappen:
  • De trekker en de buitenring van het lager kunnen tijdens het demonteren gedraaid worden dankzij de zeskantschroef op de stang, wat het gebruikscomfort aanzienlijk verbetert.
  • Grote spanwijdte van 23 mm intern tot 350 mm extern waardoor heel veel verschillende lagers kunnen worden gedemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 231,79/ stukexcl. btw

€ 280,47incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMMR..F
Serie
TMMR..F
Spanwijdte
74-354 mm
Spandiepte
238 mm
Spanwijdte (intern trekken)
van 135 tot 354 mm
Aantal armen
2
Omdraaibare armen
Ja
Gewicht
5200 g
Alternatieven

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Set armen TMMR 25/35XL-1

  • Eriks:13378590
  • Manufacturer:TMMR 25/35XL-1

€ 220,75/ stukexcl. btw

€ 267,11incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

SKF Verend neusstuk TMMR 16/35XL-5

  • Eriks:13378596
  • Manufacturer:TMMR 16/35XL-5

€ 44,11/ stukexcl. btw

€ 53,37incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Gerelateerde producten

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026