Eriks
SKF

SKF Omkeerbare universele lagertrekker TMMR 120F

  • ERIKS:23770671
  • Fabrikant:7316571611464
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De veelzijdige omkeerbare SKF trekkers kunnen worden gebruikt als binnenen buitentrekker voor lagers en andere componenten, met dezelfde trekkracht. Acht lagertrekkers voor een uitgebreid gamma van lagertypes en lagerafmetingen. Door de trekarmen met automatische vergrendeling kan de spanwijdte eenvoudig worden aangepast en kan de trekker gemakkelijk worden vastgeklemd zonder gebruik van armvergrendelingsmoeren. De op de stang gemonteerde zeskantschroef vergemakkelijkt het draaien tijdens het demonteren en zorgt zo voor een nog groter gebruiksgemak.

Eigenschappen:
  • De trekker en de buitenring van het lager kunnen tijdens het demonteren gedraaid worden dankzij de zeskantschroef op de stang, wat het gebruikscomfort aanzienlijk verbetert.
  • Grote spanwijdte van 23 mm intern tot 350 mm extern waardoor heel veel verschillende lagers kunnen worden gedemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 140,71/ stukexcl. btw

€ 170,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMMR..F
Serie
TMMR..F
Spanwijdte
41-124 mm
Spandiepte
124 mm
Spanwijdte (intern trekken)
van 95 tot 139 mm
Aantal armen
2
Omdraaibare armen
Ja
Gewicht
1100 g
Alternatieven

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Gerelateerde producten

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026