De SKF TMEH 1 meet de veranderingen die zich voordoen in de diëlektrische constante van zowel minerale als synthetische oliemonster. Door de metingen met gebruikte en nieuwe monsters van dezelfde olie met elkaar te vergelijken, kunnen we bepalen in welke mate de toestand van de olie is gewijzigd.Uit de diëlektrische wijzigingen kunnen we rechtstreeks de kwaliteit van de olie en het vervuilingniveau afleiden. Met de monitor kunnen we mechanische slijtage opsporen evenals elk verlies van de smeereigenschappen van de olie.
Eigenschappen:
Handbediend en gebruiksvriendelijk.
Numerieke uitlezing om gemakkelijker afwijkingen op te sporen.
Kan ijking (goede olie) opslaan in zijn geheugen.
Toont wijzigingen van de olietoestand als gevolg van onder andere: Vochtgehalte, Metaalgehalte, Vervuiling, Oxidatie
Tecnische gegevens:
Geschikte oliesoorten: minerale en synthetische oliën.
Herhaalbaarheid: ±5%.
Uitlezing: Groen/rode gradering + numerieke waarde (–999 tot +999).
Batterij: 9 V alkaline IEC 6LR61.
Levensduur van de batterij: >150 uur of 3 000 tests.