Eriks
SKF

SKF Olie LFFM 100/5

  • ERIKS:14547647
  • Fabrikant:7316579579353
Image 1
Opslaan in lijst

€ 194,99/ stukexcl. btw

€ 235,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LFFM 100
Type
PAO
Toepassing
Kettingen onderworpen aan lage tot gemiddelde temperaturen in voedingsmiddelen en dranken
Aanbevolen voor
High performance synthetische kettingolie speciaal geformuleerd voor de smering van kettingen in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie
Verpakking
Blik (pot)
Inhoud
5 l
Basisolie
PAO
Basisolie viscositeit bij 40°C
100 cSt
Basisolie viscositeit bij 100°C
15 cSt
Dichtheid
0.84 g/cm³
Kleur
Kleurloos
Vloeipunt
-45 °C
Vlampunt
200 °C
Goedkeuring
NSF H1, NSF ISO 21469, Halal Kosjer
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 130 °C
Capaciteit
5 LTR
Type
High performance synthetische kettingolie