€ 1.471,08/ stukexcl. btw
€ 1.780,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 226400 |
Nominale hydraulische druk | 400 MPa |
Slagvolume | 0.23 cm³ |
Capaciteit oliereservoir | 200 cm³ |
Aansluiting olie | G 3/4 |
Breedte | 171 mm |
Gewicht | 2.2 kg |