Eriks
SKF

SKF Olie-injector 300MPa 226400 E

  • ERIKS:12967117
  • Fabrikant:7316576125690
Image 1
De 226400 serie is geschikt voor uiteenlopende toepassingen waarbij de SKF olie injectie methode wordt toegepast. De injector wordt geleverd met een oliereservoir en zit in een handige draagkoffer.
Voor toepassingen waar 400 MPa is vereist, is een speciaal model leverbaar: 226400/400 MPa. De injector kan direct op het werkstuk worden gemonteerd of worden verbonden met een adapterblok, waardoor deze op de vloer kan staan en er op een eenvoudige wijze manometers en hogedrukleidingen kunnen worden bevestigd.
Opslaan in lijst

€ 1.131,55/ stukexcl. btw

€ 1.369,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
226400
Nominale hydraulische druk
300 MPa
Slagvolume
0.23 cm³
Capaciteit oliereservoir
200 cm³
Aansluiting olie
G 3/4
Gewicht
2.2 kg