€ 24,70/ stukexcl. btw
€ 29,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | CRWHA1 |
Type | Metal Case With Sealant Coating |
Product | Radiale asafdichting |
Serie | CRWHA1 |
Asdiameter | 50.8 mm |
Diameter behuizing | 76.12 mm |
Kamerhoogte | 9.53 mm |
Merk design | CRWHA1 |
Materiaal lip | NBR |
Materiaal | Nitrilrubber (NBR) |
Compound | Nitrilrubber (NBR) |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Gewicht per stuk | 49 g |
Gewicht per verpakking | 49 g |
Materiaal statische afdichting | NBR |
Materiaal mantel | Metaal |