Eriks
SKF

SKF OK 88.9x111x15x9.53 CRWA1/CR 34861

  • ERIKS:12640306
  • Fabrikant:085311032148
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,76/ stukexcl. btw

€ 40,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
CRWA1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Product
Radiale asafdichting
Handelsnaam
WAVE
Serie
CRWA1
Asdiameter
88.9 mm
Diameter behuizing
111.15 mm
Kamerhoogte
9.53 mm
Merk design
CRWA1
Materiaal lip
NBR
Materiaal
Nitrilrubber (NBR)
Compound
Nitrilrubber (NBR)
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Gewicht per stuk
58.4 g
Gewicht per verpakking
58.4 g
Materiaal statische afdichting
NBR
Norm design
DIN 3760-AS
Materiaal mantel
Metaal