Eriks
SKF

SKF OK 85X130X12 HMSA10 V

  • ERIKS:13476572
  • Fabrikant:7316572547304
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,82/ stukexcl. btw

€ 56,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HMSA10
Type
Rubber Metal Reinforced
Product
Radiale asafdichting
Serie
HMSA10
Asdiameter
85 mm
Diameter behuizing
130 mm
Kamerhoogte
12 mm
Merk design
HMSA10
Materiaal lip
FKM
Materiaal
Fluorrubber (FKM)
Compound
Fluorrubber (FKM)
Temperatuurgebied
van -25 tot 200 °C
Gewicht per stuk
114 g
Gewicht per verpakking
114 g
Materiaal statische afdichting
FKM
Norm design
DIN 3760-A
Materiaal mantel
Rubber