Eriks
SKF

SKF OK 57.15x76.2x9.53 CR22361

  • ERIKS:13542295
  • Fabrikant:085311024815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,12/ stukexcl. btw

€ 31,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
CRWA1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Product
Radiale asafdichting
Handelsnaam
WAVE (Golfprofiel)
Serie
CRWA1
Asdiameter
57.15 mm
Diameter behuizing
76.2 mm
Kamerhoogte
9.53 mm
Merk design
CRWA1
Materiaal lip
FKM
Materiaal
Fluorrubber (FKM)
Compound
Fluorrubber (FKM)
Temperatuurgebied
van -25 tot 200 °C
Gewicht per stuk
27 g
Gewicht per verpakking
27 g
Materiaal statische afdichting
FKM
Materiaal mantel
Metaal