Eriks
SKF

SKF OK 43X60X8 CRW1 R

  • ERIKS:14484809
  • Fabrikant:085311017787
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,27/ stukexcl. btw

€ 19,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
CRW1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Product
Radiale asafdichting
Handelsnaam
WAVE
Serie
CRW1
Asdiameter
43 mm
Diameter behuizing
60 mm
Kamerhoogte
8 mm
Merk design
CRW1
Materiaal lip
NBR
Materiaal
Nitrilrubber (NBR)
Compound
Nitrilrubber (NBR)
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Gewicht per stuk
17 g
Gewicht per verpakking
17 g
Materiaal statische afdichting
NBR
Materiaal mantel
Metaal