€ 27,52/ stukexcl. btw
€ 33,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | CRW1 |
Type | Metal Case With Sealant Coating |
Product | Radiale asafdichting |
Serie | CRW1 |
Asdiameter | 40 mm |
Diameter behuizing | 60 mm |
Kamerhoogte | 8 mm |
Merk design | CRW1 |
Materiaal lip | FKM |
Materiaal | Fluorrubber (FKM) |
Compound | Fluorrubber (FKM) |
Temperatuurgebied | van -25 tot 200 °C |
Gewicht per stuk | 19 g |
Gewicht per verpakking | 19 g |
Materiaal statische afdichting | FKM |
Norm design | DIN 3760-C |
Materiaal mantel | Metaal |