Eriks
SKF

SKF OK 30X40X7 CRW1 R

  • ERIKS:12616667
  • Fabrikant:085311010092
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,57/ stukexcl. btw

€ 15,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
CRW1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Product
Radiale asafdichting
Handelsnaam
SKF WAVE
Serie
CRW1
Asdiameter
30 mm
Diameter behuizing
40 mm
Kamerhoogte
7 mm
Merk design
CRW1
Materiaal lip
NBR
Materiaal
Nitrilrubber (NBR)
Compound
Nitrilrubber (NBR)
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Gewicht per stuk
8 g
Gewicht per verpakking
8 g
Materiaal statische afdichting
NBR
Materiaal mantel
Metaal