Eriks
SKF

SKF OK 25X52X7 HMSA10 RG

  • ERIKS:12993419
  • Fabrikant:7316572032428
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,00/ stukexcl. btw

€ 3,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HMSA10
Type
Rubber Metal Reinforced
Product
Radiale asafdichting
Serie
HMSA10
Asdiameter
25 mm
Diameter behuizing
52 mm
Kamerhoogte
7 mm
Merk design
HMSA10
Materiaal lip
NBR
Materiaal
Nitrilrubber (NBR)
Compound
Nitrilrubber (NBR)
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Gewicht per stuk
18.5 g
Gewicht per verpakking
18.5 g
Materiaal statische afdichting
NBR
Norm design
DIN 3760-B
Materiaal mantel
Rubber