Eriks
SKF

SKF OK 20X35X7 HMS5 V

  • ERIKS:13452580
  • Fabrikant:7316572031971
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,39/ stukexcl. btw

€ 7,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HMS5
Type
Rubber Metal Reinforced
Product
Radiale asafdichting
Serie
HMS5
Asdiameter
20 mm
Diameter behuizing
35 mm
Kamerhoogte
7 mm
Merk design
HMS5
Materiaal lip
FKM
Materiaal
Fluorrubber (FKM)
Compound
Fluorrubber (FKM)
Temperatuurgebied
van -25 tot 200 °C
Gewicht per stuk
9.6 g
Gewicht per verpakking
9.6 g
Materiaal statische afdichting
FKM
Norm design
DIN 3760-A
Materiaal mantel
Rubber