€ 2,40/ stukexcl. btw
€ 2,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HMSA10 |
Type | Radial shaft seal |
Product | Radiale asafdichting |
Serie | HMSA10 |
Asdiameter | 19 mm |
Diameter behuizing | 42 mm |
Kamerhoogte | 6 mm |
Merk design | HMSA10 |
Materiaal lip | NBR |
Materiaal | Nitrilrubber (NBR) |
Compound | Nitrilrubber (NBR) |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Gewicht per stuk | 10.9 g |
Gewicht per verpakking | 10.9 g |
Materiaal statische afdichting | NBR |
Norm design | DIN 3760-B |
Materiaal mantel | Rubber |