€ 152,69/ stukexcl. btw
€ 184,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | CRWH1 |
Type | Radial shaft seal |
Product | Radiale asafdichting |
Handelsnaam | WAVE |
Serie | CRWH1 |
Asdiameter | 187.33 mm |
Diameter behuizing | 225.43 mm |
Kamerhoogte | 15.88 mm |
Merk design | CRWH1 |
Materiaal lip | NBR |
Materiaal | Nitrilrubber (NBR) |
Compound | Nitrilrubber (NBR) |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Gewicht per stuk | 408 g |
Gewicht per verpakking | 418 g |
Materiaal statische afdichting | NBR |
Materiaal mantel | Metaal |