Eriks
SKF

SKF OK 123,83x152,43x12,7 CRWH1/48693

  • ERIKS:12754673
  • Fabrikant:085311037013
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,80/ stukexcl. btw

€ 77,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
CRWH1
Type
Radial shaft seal
Product
Radiale asafdichting
Handelsnaam
SKF WAVE
Serie
CRWH1
Asdiameter
123.83 mm
Diameter behuizing
152.43 mm
Kamerhoogte
12.7 mm
Merk design
CRWH1
Materiaal lip
NBR
Materiaal
Nitrilrubber (NBR)
Compound
Nitrilrubber (NBR)
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Gewicht per stuk
181 g
Gewicht per verpakking
181 g
Materiaal statische afdichting
NBR
Materiaal mantel
Metaal