Eriks
SKF

SKF Nipple THPN M16G1/4

  • ERIKS:14427573
Image 1
SKF biedt een heel gamma van aansluitnippels voor verschillende draadcombinaties en -maten. Deze aansluitnippels worden gebruikt als adapter om zo de leidingen en slangen te verbinden met verschillende
maatvoeringen schroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 153,59/ stukexcl. btw

€ 185,84incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Type
Nipple
Materiaal
Chroom-molybdeenstaal
Materiaal kwaliteit
Chroom-molybdeenstaal
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad (M)
Draadmaat aansluiting 1
M 16x1.5
Draadaansluiting 2
Buitendraad (M)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Lengte
65 mm
Sleutelwijdte
22 mm
Maximale werkdruk
4000 bar
Gewicht
103 g
d2
8.5 mm
D2
8.5 mm
L1
65 mm
l1
2.56 INH