Eriks
SKF

SKF Nippel THPN FM16G3/4

  • ERIKS:14532314
  • Fabrikant:7316579631457
Image 1
SKF biedt een heel gamma van aansluitnippels voor verschillende draadcombinaties en -maten. Deze aansluitnippels worden gebruikt als adapter om zo de leidingen en slangen te verbinden met verschillende
maatvoeringen schroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 143,47/ stukexcl. btw

€ 173,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Type
Nipple
Materiaal
Chroom-molybdeenstaal
Oppervlaktebehandeling
Gehard en ontlaten
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
M 16x1.5
Lengte
50 mm
Sleutelwijdte
32 mm
Maximale werkdruk
4000 bar
Gewicht
225 g
G
G3/4
L
50 mm
L1
50 mm
l1
50 MMT