Eriks
SKF

SKF Nippel THKI-2

  • ERIKS:13378595
  • Fabrikant:7316576146695
Image 1
De THKI serie wordt gebruikt voor het monteren en demonteren van drukkoppelingen van alle afmetingen en toepassingen zoals wentellagers, koppelingen, tandwielen, vliegwielen en spoorwielen. De set bestaat uit een op een standaard geplaatste olie-injector compleet met een hogedrukleiding, manometer en een reeks aansluitnippels.
  • Speciaal ontworpen voor werkplaatsgebruik
  • Als de druk wordt vrijgegeven, gaat de ongebruikte olie automatisch terug naar het reservoir, waardoor het risico dat er olie naar de omgeving lekt, wordt beperkt
  • Inhoud oliereservoir 200 cm3
  • Kan gebruikt worden voor toepassingen waarvoor een maximale druk van maximaal 400 MPa vereist is
Opslaan in lijst

€ 303,55/ stukexcl. btw

€ 367,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
THKI